• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckringschlüssel offen, Captive Pin, SW 1″

Artikel-Nr.: 3038564
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3038564
EAN / GTIN 0701698907243
Herstellernummer 3038564

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Schraubstellen
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: tauchlackiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb