• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckmaulschlüssel Captive Pin, SW 5 mm

Artikel-Nr.: 3037460
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3037460
EAN / GTIN 0611702891478
Herstellernummer 3037460
L-Nummer L60160 6105

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Schraubstellen
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 13,2 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 3,6 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: tauchlackiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 5
  • Stichmass [metrisch]: 27,0 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb