{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 0,5 mm - 16 mm | |
Aufnahme | BT 40 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 20 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 98 mm | |
Außen-⌀ D | 57 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 | SW 6 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 303175 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197584380 | |
Herstellernummer | 303175 0,5-16 |