• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magazin-Schraubendreher mit Knarrenfunktion

Artikel-Nr.: 3031691
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3031691
EAN / GTIN 4010886950326
Herstellernummer 3031691
L-Nummer L60160 5248

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestückter Magazin-Schraubendreher mit Knarrenfunktion
  • Für präzises Arbeiten auf engstem Raum
  • Sehr geringer Rückschwenkwinkel, fast 0˚ (mit mechanischen Messmitteln nicht messbar)
  • Sehr kompakter 2K-Griff mit Bit-Garage
  • Glasfaserverstärktes Nylon und handsymphatisches TPE sorgen für optimale Haptik und ergonomisches Arbeiten
  • Rechts-/Linkslaufverstellung durch Drehring, neutrale Mittelposition mit Ratschensperre ermöglicht Schrauben ohne Ratschenfunktion
  • Die platzsparende und trotzdem sehr robuste Mechanik sorgt für eine lange Lebensdauer
  • Bit-Halter mit starken Neodym-Magnet
  • Mit Aufhängeloch
  • Inhalt: 12 Bits 1/4″ (C 6,3) aus hochwertigem Molybdän-Vanadium-Stahl Schlitz 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 1 2 3 PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6.3
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Griffbreite: 38,6 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • Klingenlänge: 125 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb