{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | BT 40 | |
Norm | DIN 6383 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 95 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 303082 4 | |
EAN / GTIN | 4062406109240 | |
Herstellernummer | 303082 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduzierhülse SK / MK für Austreiblappen, Form AD, BT 40, MK innen: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
46,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
78,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
145,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
61,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
57,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Außen-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Form | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 12000 min-1 | G 6,3 bei 12000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 12000 min-1 | G 6,3 bei 12000 min-1 |
Produktart | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter |