{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Spann-⌀ D1 | 22 mm | |
Aufnahme | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 22 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 22 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 302905 22 | |
EAN / GTIN | 4062406100445 | |
Herstellernummer | 302905 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
78,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
128,00 €
104,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
66,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
84,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Form | ADB | ADB | A | A |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn |