{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 40 | |
Aufnahme | BT 40 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 63 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter | 40 | |
ER-Spannschlüssel | 40 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302780 40 | |
EAN / GTIN | 4250122615361 | |
Herstellernummer | 406.02.26.100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter Form ADB 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
86,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
99,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
126,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
169,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
240,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
108,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
für ER-Spannzangen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |