• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ TORX Bit-Steckschlüssel (Tamper Resistant) TH27

Artikel-Nr.: 3025-160 TH27
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3025-160 TH27
EAN / GTIN 4991644044153
Herstellernummer 3025-160 TH27
L-Nummer L60050 10683

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 160 mm
Dimension D2: 18 mm
Höhe: 133,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
TH27
Aussentorx mit Loch
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb