Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bohrfutter MicroClamp, SK 30, Typ: 0,2-6

Artikel-Nr.: 302402 0,2-6

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 18000 min-1
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SK 30
Aufnahme-Norm DIN 69871; ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 18000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 55 mm
Spannbereich ⌀ D1 0,2 mm - 6,4 mm
Außen-⌀ D 25 mm
⌀ D2 16 mm
Ersatz-Spannschlüssel 627425 2
Produktart Mikro-Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302402 0,2-6
EAN / GTIN 4045197644725
Herstellernummer 302402 0,2-6

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Rundlauf ≤ 0,005 mm.
  • Übertragbares Drehmoment 7 Nm.
  • Zulässige Drehzahl 60000 1/min.
  • Bedienung von der Seite.
  • Zulässiger Anzugsmoment 2 Nm.
  • Spannbereich 0,2 − 3,4 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb