{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302256 25 | |
EAN / GTIN | 4045197287991 | |
Herstellernummer | 302256 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schrumpffutter, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
164,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
237,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm |
Aufnahme | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Außen-⌀ D | 53 mm | 53 mm |
Spann-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter |