• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Innensechskant (mit Haltering) 5 mm

Artikel-Nr.: 3015M-62 5mm
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3015M-62 5mm
EAN / GTIN 4991644036936
Herstellernummer 3015M-62 5mm
L-Nummer L60050 10299

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 18 mm
Höhe: 35,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 5 mm
Aussensechskant
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb