{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M10 / M12 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 35 mm | |
Außen-⌀ D | 23 mm | |
Bohrungs-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Pass-⌀ Dp | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Produktart | Reduzierung |
Artikelnummer | 301341 M10/M12 | |
EAN / GTIN | 4045197548412 | |
Herstellernummer | 301341 M10/M12 |