{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 120 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 60 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 21 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 301135 27 | |
EAN / GTIN | 4045197762924 | |
Herstellernummer | 301135 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
188,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
125,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
163,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
279,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
69,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Außen-⌀ D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | A |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |