• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Bit-Steckschlüssel, Innensechskant, Z-Serie 3 mm

Artikel-Nr.: 3010MZ-75 3mm
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3010MZ-75 3mm
EAN / GTIN 4991644039920
Herstellernummer 3010MZ-75 3mm
L-Nummer L60050 9690

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 75 mm
Dimension D2: 17 mm
Höhe: 48,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 3 mm
Aussensechskant
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb