• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Innensechskant 7 mm

Artikel-Nr.: 3010M-62 7mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3010M-62 7mm
EAN / GTIN 4991644037650
Herstellernummer 3010M-62 7mm
L-Nummer L60050 1091

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 18 mm
Höhe: 35,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 7 mm
Aussensechskant
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb