{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 32 | |
Spann-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 32 | |
Ersatz-Mutter HOLEX Nr. 309580 | 32 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300510 32 | |
EAN / GTIN | 4045197284723 | |
Herstellernummer | 300510 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Form ADB, SK 40 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
702 Stück sofort lieferbar
98,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
123,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
405 Stück sofort lieferbar
64,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
350 Stück sofort lieferbar
114,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Form | ADB | ADB | AD | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |