• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 3/8″″ 10-50 Nm

Artikel-Nr.: 2958023
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
maximales Drehmoment 50 Nm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2958023
EAN / GTIN 4002805935545
Herstellernummer 2958023
L-Nummer L60160 5590

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
  • Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Für den kontrollierten Rechtsanzug

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 17,5 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Hebel-Umschaltknarre
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Anzahl Zähne: 32
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 34 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 350 mm
  • Kalibrierlänge: 270,5 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 35,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 19,1 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
  • Nonius Nm: 0,25 Nm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Rückschwenkwinkel: 11,25 °
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
  • Skaleneinteilung: 2,5
  • Skalentyp: Mono
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Verbraucher
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Werkstatt
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Versorgungsunternehmen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb