• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge TORX PLUS® MagicSpring® für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 20IP x 175 mm

Artikel-Nr.: 29559
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 29559
EAN / GTIN 4010995295592
Herstellernummer 29559
L-Nummer L60070 1000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle Torx® Schrauben ohne Magnet fest.
  • Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
  • Extra: Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
  • Klinge: Farbcodierung hellgrün.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX PLUS®: 20IP
  • Drehmomentwert max (Nm): 8 Nm
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 4 mm
  • Gesamtlänge (mm): 175 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 42 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb