Rundstab-Drehling, HSS Co 10, D×Länge: 3X63mm

Artikel-Nr.: 295020 3X63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

D×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 3 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Länge 63 mm
Produktart Drehling

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 295020 3X63
EAN / GTIN 4045197187758
Herstellernummer 295020 3X63
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
HSS Co 10 (10 % Kobalt, 67 HRC).
Drehlinge nach DIN 4964 Form A. Rundgeschliffen innerhalb Toleranz h14.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb