• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8″ 6-kant 16 mm

Artikel-Nr.: 2946475
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2946475
EAN / GTIN 4010886947500
Herstellernummer 2946475
L-Nummer L60160 4564

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6-kant, handbetätigt
  • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
  • schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • 16 - 18 mm Isolierüberstand

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Einsatzlänge: 46,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 26,2 mm
  • Einsatz-Ø 2: 23,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 26,2 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 46 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: 2-fach Check-Tool-Isolierung, VDE isoliert bis 1000 V
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 16
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb