• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8″ 6-kant 12 mm

Artikel-Nr.: 2946432
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2946432
EAN / GTIN 4010886947463
Herstellernummer 2946432
L-Nummer L60160 4878

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6-kant, handbetätigt
  • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
  • schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • 16 - 18 mm Isolierüberstand

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Einsatzlänge: 44,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 21,2 mm
  • Einsatz-Ø 2: 23,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 44 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: 2-fach Check-Tool-Isolierung, VDE isoliert bis 1000 V
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 12
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb