{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 32 mm | |
Maß L1 | 140 mm | |
Maß L2 | 50 mm | |
Maß L3 | 40 mm | |
Maß L4 | 10 mm | |
Maß L5 | 6 mm | |
Maß L6 | 10 mm | |
Maß L7 | 50 mm | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 290388 40 | |
EAN / GTIN | 4062406258276 | |
Herstellernummer | 290388 40 |