Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 16Xmm

Artikel-Nr.: 290210 16X
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung links und rechts
für Rändelprofil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Schaft Breite 16 mm
Schaft Höhe 16 mm
für Rändel-⌀ d1 25 mm
für Rändelbreite b 6 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
Arbeitsbereich 10 mm - 250 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube 299920 1
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290210 16X
EAN / GTIN 4030741834493
Herstellernummer 31003651

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.

Vorteil:

  • Geringe Vibrationen.
  • Einstellskala und synchron laufende Einstellspindel zur Einstellung des Werkstück-⌀.
  • Reduzierte Rüstzeiten und somit geringere Stückkosten.
  • Freiwinkelkorrektur der Rändelräder.
  • Erhöhte Verschleißfestigkeit durch spezielle Oberflächenhärtung.
  • Für höhere Vorschub- und Schnittgeschwindigkeiten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb