Rändelrad PM, GV 30°, Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung: 15X4/0,5mm

Artikel-Nr.: 290199 15X4/0,5
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnteilung 0,5
Rändelausführung GV 30°
für Norm DIN 82
Schneidstoff PM
Rändel-⌀ d1 15 mm
Rändelbreite b 4 mm
Rändelbohrungs-⌀ d2 4 mm
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290199 15X4/0,5
Kopieren
EAN / GTIN 4030741159749
Kopieren
Herstellernummer 41007192
Kopieren
Hersteller Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
70
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
35
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
60
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
45
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
30
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
50
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
25
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
65
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

Hinweis:

Weitere Größen und Profile auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb