• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerscheibe QUICK-CHANGE SOFTJOB 75 mm 28S ZA40 Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 289327
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 289327
EAN / GTIN 9003172893273
Herstellernummer 289327
L-Nummer L50140 1301

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der STANDARD SOFTJOB Minidisc bearbeiten Sie schwer zugängliche Stellen im Handumdrehen. Das breite Anwendungsspektrum dieses Produktes reicht von der Bearbeitung von Konturen und profilierten Oberflächen über das Säubern von Schweißnähten bis hin zum Beseitigen von Rost und Farbrückständen. Ein Schnellspannsystem garantiert Ihnen einen schnellen und komfortablen Scheibenwechsel.

Merkmal:

  • Form: 28S SOFT JOB LAMELLER
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : ZA 40 - B
  • Durchmesser: 75 mm
  • Korngröße: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Leichtes Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen
  • Hohe Flexibilität dank breitem Anwendungsgebiet

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von Konturen und profilierten Oberflächen, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Beseitigung von Rost und Farbrückständen mit Miniwinkelschleifern

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb