• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 125 mm

Artikel-Nr.: 28758
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28758
EAN / GTIN 4010995287580
Herstellernummer 28758
L-Nummer L60110 6

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Kein Wackeln und extrem sicherer Halt durch spielfreie Führung der Bits.
  • Steigert Ihre Effizienz: Macht jede Schraubaufgabe lösbar mit Wiha Bitsortiment.
  • Spart Zeit: Schneller Bitwechsel durch leicht zu bediendende Ver- und Entriegelung des Halters.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben mit Bits bei vorgegebenem Drehmoment.
  • Hülse: Bit-Schnellwechselhalter für Wiha Quergriff-Drehmomentwerkzeuge. Ermöglicht einen besonders schnellen Bitwechsel.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (Zoll): 1/4″
  • Außendurchmesser (mm): 11 mm
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 125 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb