• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterklinge für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 1/4" x 120 mm

Artikel-Nr.: 28756
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28756
EAN / GTIN 4010995287566
Herstellernummer 28756
L-Nummer L60110 5

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Macht jede Schraubaufgabe lösbar mit Wiha Steckschlüsselsortiment.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben mit Bits bei vorgegebenem Drehmoment.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Kopf: Glanzvernickelt, gefederte Kugel.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innenvierkant 1 (Zoll): 1/4″
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 120 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 53 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb