• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff T20 x 130 mm

Artikel-Nr.: 28735
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28735
EAN / GTIN 4010995287351
Herstellernummer 28735
L-Nummer L60110 40

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
  • Klinge: Farbcodierung dunkelgrün.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T20
  • Drehmomentwert max (Nm): 10 Nm
  • Drehmomentwert max (lbs): 88 lbs
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 130 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 53 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb