• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Revolverlochzange Professional 225 mm

Artikel-Nr.: 28402
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28402
EAN / GTIN 4010995284022
Herstellernummer 28402
L-Nummer L60070 2342

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Lochen von verschiedensten Materialien im Handwerk, der Industrie und in privaten Haushalten.
  • Ausfuehrung: Feststellraste und 6 auswechselbare Lochpfeifen, Durchmesser: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.
  • Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Verriegelung für eine echte Einhandbedienung.
  • Kopfform: Größenkennzeichen der Lochpfeifen im Sichtfenster.
  • Werkstoff: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Mindest Druchmesser (mm): 2 mm
  • Durchmesser max (mm): 4.5 mm
  • Durchmesser min - max (mm): 2 - 4.5
  • Gesamtlänge (mm): 225 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 9″
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb