• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung für Hydraulikspindel 1.06/HSP1-3, L35/60 mm

Artikel-Nr.: 2824787
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2824787
EAN / GTIN 4036976129274
Herstellernummer 2824787
L-Nummer L60160 6295

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerung für Hydraulikspindel 1.06/HSP1-3, L35/60 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 60 mm
  • Nutzlänge: 35
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb