• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelsenker-Bit 1/4" M10 x 35 mm

Artikel-Nr.: 28058
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28058
EAN / GTIN 4010995280581
Herstellernummer 28058

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
  • Antrieb: 1/4″ Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3.
  • Anwendung: Universell verwendbar in Metall, Kunststoff und Holz.
  • Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
  • Extra: Besonders geeignet für den Einsatz in Akkuschraubern.
  • Extra: Garantiert hervorragende Spanabfuhr, ratterfreies Arbeiten und rillenfreie Oberfläche.
  • Material: Hochwertiger HSS-Stahl, geschliffen.
  • Verpackung: In Blisterverpackung.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Schraubengröße: M10
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Kegelsenker (mm): 20.5 mm
  • Mindest Druchmesser (mm): 3.5 mm
  • Innensechskant Durchmesser (Zoll): 1/4″
  • Gesamtlänge (mm): 35 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb