• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stoßfänger Rohr-Steckschlüssel ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 8 mm

Artikel-Nr.: 2797-2
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2797-2
EAN / GTIN 4000896210053
Herstellernummer 2797-2
L-Nummer L60140 4744

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der seitlichen Stoßfänger-Halter hinten
  • Kontrollierter Schraubanzug mit dem vom Hersteller geforderten Drehmoment
  • Hinweis: Betätigung der Verschraubung über Gewindestange
  • MERCEDES-BENZ Typ 213 (E-Klasse) Bj. 2016 →
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 mm
  • Abmessungen / Länge: 160 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb