• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Torsions-Prüfgerät 0,5-15 Nm, 1/4″

Artikel-Nr.: 2795663
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2795663
EAN / GTIN 4002805932957
Herstellernummer 2795663
L-Nummer L60160 1188

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Prüfen, Justieren und Zertifizieren von rechts- und linksgängigen Drehmomentschlüsseln
  • 5 Modelle im Bereich von 0,5 bis 3150 N·m
  • Vertikale oder horizontale Überprüfung nach DIN EN ISO 6789
  • Elektronisches Prüfgerät mit integrierter Messelektronik
  • Stabiles Grundgehäuse aus Aluminiumguss (außer No. ETP3150) mit separatem oder abnehmbaren Bediendisplay
  • Serielle Schnittstelle RS232 für PC
  • Rückführbar auf Nationale Normale
  • No. ETP 15 mit Überlastschutz und Werkzeug zur manuellen Rückstellung nach ungewollter Überlastung
  • Ablesegenauigkeit Drehmoment +/- 1 %, +/- 1 Digit vom Ablesewert
  • Werkszertifikat in Anlehnung an VDI 2646
  • Optional: Zertifikat nach DAkkS-DKD-R 3-8 (notwendig bei Kalibrierung nach DIN EN ISO 6789-1/-2:2017)
  • Großes LC-Grafikdisplay
  • Großer Messbereich in N·m, umschaltbar auf cN·m, lbf·ft oder lbf·in (modellabhängig)
  • Netzteil mit Euro-Stecker (UK, US, AUS-Adapter auf Anfrage)
  • Lieferumfang: Bediendisplay, Displayhalter inkl. Kabel, Software inkl. PC-Verbindungskabel (RS232)
  • Adapter-Kabel RS232 auf USB optional erhältlich (Code 1957880)

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Auflösung: 0,001
  • Batterietyp: CR1225
  • Chemische Eigenschaften: Lithium
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
  • Energiequelle: Knopfzelle
  • Gesamtbreite [mm]: 93 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 80 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
  • Rubrik bei Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
  • Schnittstelle: RS-232
  • UN-Nummer: UN 3091
  • 1000 V isoliert: nein
  • Grafikdisplay: ja
  • Überlastschutz: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb