• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombigewindebohrer-Bit 1/4" M5 x 41 mm

Artikel-Nr.: 27899
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Gewindebohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27899
EAN / GTIN 4010995278991
Herstellernummer 27899
L-Nummer L60070 128

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
  • Antrieb: 1/4″ Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3.
  • Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Für Montagearbeiten, Reparatur und Nachschneiden von Gewinden.
  • Anwendung: Verwendbar in Metall und Kunststoff.
  • Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
  • Extra: 3 Anwendungen in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet für den Einsatz in Akkuschraubern.
  • Material: Hochwertiger HSS-Stahl, geschliffen.
  • Verpackung: In Blisterverpackung.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Schraubengröße: M5
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Sechskantantrieb (Zoll): 1/4
  • Gesamtlänge (mm): 41 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb