• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 3,5 mm, 4,5 mm, 150 mm

Artikel-Nr.: 27627
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27627
EAN / GTIN 4010995276270
Herstellernummer 27627
L-Nummer L60070 2444

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.
  • Klinge: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantklinge (mm): 6 mm
  • Schneidenstärke 2 (mm): 0.8 mm
  • Schneidenstärke 1 (mm): 0.6 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 3.5 mm
  • Schlitz 2 (mm): 4.5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb