{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Absatzlänge b | 20 mm | |
Schaftbreite b3 | 43 mm | |
Gesamtlänge Lges | 90 mm | |
für Schwerthöhe h5 | 32 mm | |
Spannpratze | 279840 2 | |
Klemmschraube | 279815 14 | |
Produktart | Grundhalter |
Artikelnummer | 273992 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112929 | |
Herstellernummer | 273992 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grundhalter mit abnehmbarem Schaft, Schafthöhe h: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
213,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
220,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
216,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
131,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
358,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
446,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Schwerthöhe h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Schaftbreite b3 | 43 mm | 43 mm | 36 mm | |||
Gesamtlänge Lges | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Klemmschraube | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Spannpratze | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Produktart | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter |