• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange Classic mit Schneide gerade Form 160 mm, 6 1/2"

Artikel-Nr.: 27340
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27340
EAN / GTIN 4010995273408
Herstellernummer 27340
L-Nummer L60070 3967

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im mechanischen Bereich.
  • Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.
  • Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt.
  • Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.
  • Kopfform: Gerade Form.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
  • DIN ISO 5745.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 1.2 mm
  • Gesamtlänge (mm): 160 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6 1/2″
  • Schneidkraft: 16
  • Mittelharter Draht (mm): 2.5 mm
  • Harter Draht (mm): 1.8 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 1.2 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb