Vollprofilplatte 60° innen rechts, HBF20, Steigung: 1mm

Artikel-Nr.: 271972 1
Rabatt
13,80 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,72 € 13,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,60 € 11,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranzklasse: DIN 13 6H
  • Gewindeart: M; MF
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 1 mm
Sorte HBF20
Toleranzklasse DIN 13 6H
Gewindeart M; MF
Flankenwinkel 60 Grad
Stärke 3,6 mm
Plattengröße L 16 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 271972 1
EAN / GTIN 4062406592967
Herstellernummer 271972 1

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
85
Stahl < 1400 N/mm²
P
75
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb