{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOHX 090202 L | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | BK8425 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Spanbrecher | G12 | |
Spanwinkel | 12 Grad | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 260 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 120 m/min - 160 m/min | |
Beschichtung | beschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268881 BK8425 | |
EAN / GTIN | 4047109179745 | |
Herstellernummer | W30 14120.028425 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte TOHX 090202, links, Sorte BK8425
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
24,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
20,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
576 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | beschichtet | beschichtet | |
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOHX 090202 L | TCMT 110202 | TCMT 110202 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Spanbrecher | G12 | SM | VM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |