GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HBZ120

Artikel-Nr.: 268433 HBZ120
Rabatt
17,16 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,24 € 17,16 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,70 € 14,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 10T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBZ120
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 2 mm
Vorschub f Drehen 0,1 mm - 0,3 mm
Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,12 mm
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 200 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 20 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268433 HBZ120
EAN / GTIN 4062406770129
Herstellernummer 268433 HBZ120

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb