{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | „4 in 1” | |
Nenn-⌀ D | 25 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 37,5 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZCMX 13.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 268405 25 | |
EAN / GTIN | 4062406392611 | |
Herstellernummer | 268405 25 |