{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | „4 in 1” | |
Nenn-⌀ D | 18 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 27 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 135 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZCMX 09.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 44 (IP10; 2 Nm) | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 268405 18 | |
EAN / GTIN | 4062406392505 | |
Herstellernummer | 268405 18 |