„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, ⌀ DC: 14mm

Artikel-Nr.: 268405 14
Rabatt
179,50 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie „4 in 1”
Nenn-⌀ D 14 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 21 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Gesamtlänge L 110 mm
passende Wendeschneidplatte ZCMX 07..
Wendeplattenschrauben-Set 269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268405 14
EAN / GTIN 4067263802235
Herstellernummer 268405 14

Beschreibung

Ausführung:

Zylinderschaft.

Verwendung:

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

  • Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.
  • Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).
  • Beim Bohren über Nenn-⌀ bleibt Restmaterial stehen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb