{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | „4 in 1” | |
Nenn-⌀ D | 14 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 21 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZCMX 07.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 268404 14 | |
EAN / GTIN | 4067263802228 | |
Herstellernummer | 268404 14 |