• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Electronic schmaler, spitzer Kopf und Drahthaltefeder ohne Wate 126 mm, 5"

Artikel-Nr.: 26813
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26813
EAN / GTIN 4010995268138
Herstellernummer 26813
L-Nummer L60070 2865

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte an schwer zugänglichen Stellen in der Elektronik.
  • Kopfform: Schmaler, spitzer Kopf.
  • Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 1 mm
  • Gesamtlänge (mm): 126 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 5″
  • Schneidkraft: 2
  • Weicher Draht (mm): 1 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb