• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange Professional ESD gebogene Form, ca. 45° 120 mm, 4 3/4"

Artikel-Nr.: 26802
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26802
EAN / GTIN 4010995268022
Herstellernummer 26802
L-Nummer L60080 11

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik.
  • Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
  • Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
  • Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten.
  • Normen: DIN ISO 9655.
  • IEC 61340-5-1.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • Gesamtlänge (mm): 120 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 4 3/4″
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb