• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide

Artikel-Nr.: 26708
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26708
EAN / GTIN 4010995267087
Herstellernummer 26708

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.
  • Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Ausfuehrung: OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit ″Dreipunkt Abstützung″ gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten.
  • Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.
  • Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.
  • Kopfform: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.
  • Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
  • 2in1: Greifen und Schneiden
  • DynamicJoint® - Innovativ einzigarte Gelenkkonstruktion für 20% mehr Power
  • Kein Verdrehen oder Verrutschen dank OptiGrip
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Bei Handwerkereinsätzen in der Elektrik dürfen verschiedene Zangen nicht fehlen. Um die Funktionen mehrerer Zangen zu vereinen und dadurch die Werkzeugausrüstung zu minimieren, produziert Wiha die Kombizange mit DynamicJoint® und OptiGrip. Die Zange dient zum Greifen, sowie zum Abschneiden weicher und harter Drähte und Kabel. Dank der Greifzone für Rund- und Flachmaterial ist die Kombizange vielseitig einsetzbar und kann zusätzlich durch ihre extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel eingesetzt werden. Weiterhin sorgt das innovative Zangengelenk mit DynamicJoint® für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und ermöglicht eine um bis zu 20% höhere Schneidkraft. Ein weiterer Vorteil verspricht unser Optigrip - die neu gestaltete Greiffläche mit ″Dreipunkt-Abstützung″ gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten und eliminiert ein etwaiges Verdrehen oder Verrutschen. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Lange Standzeiten werden durch die induktiv auf ca. 64 HRC gehärteten Schneiden und den hochwertigen C 70 Werkzeugstahl erreicht. Die isolierte Kombizange wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • VDE- und GS-geprüft
  • DIN ISO 5746.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 1.8 mm
  • Gesamtlänge (mm): 180 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 7″
  • Schneidkraft: 16
  • Mittelharter Draht (mm): 3.4 mm
  • Harter Draht (mm): 2.2 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 1.8 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb