Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK, rechts, Typ: SET1

Artikel-Nr.: 265157 SET1
Setpreis 4 Stück (47,25 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
269 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
ISO-Code Halter S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S0810H SCLCR06; S1012K SDUCR07
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..; DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 12 mm; 15,5 mm
Mittenversatz L3 4 mm; 6 mm; 6,5 mm; 9 mm
Spannhöhe L2 7 mm; 9 mm; 9 mm; 11 mm
Halsbreite L4 6 mm; 8 mm; 8 mm; 10 mm
Kopflänge L1 22 mm; 27 mm; 22,5 mm; 27,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm; 110 mm; 100 mm; 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265157 SET1
EAN / GTIN 4062406612429
Herstellernummer 265157 SET1

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb