• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange, 6 mm, 27 mm

Artikel-Nr.: 2608570109
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570109
EAN / GTIN 3165140062756
Herstellernummer 2608570109

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Verwenden Sie keine Schafthülsen. Durchmesser mm: 6,00, Schlüsselweite mm: 27, Passend zu: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 28 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Bruttogewicht: 0,068 kg
  • Durchmesser mm: 6.00
  • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
  • Nettogewicht: 0,068 kg
  • Schlüsselweite mm: 27
  • Spezifisches RTB1: Verwenden Sie keine Schafthülsen
  • Volumen: 0,273 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb