• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblätterführung, 130 mm

Artikel-Nr.: 2608135020
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608135020
EAN / GTIN 3165140030540
Herstellernummer 2608135020
L-Nummer L00590 1979

Beschreibung

Beschreibung:

Die Sägeblattführung stellt einen präzisen und bequemen Schnitt sicher. Sie ist mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel. Werkstoffdicke, bis [mm]: 130

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel.
  • Abmessung Breite: 195,986 mm
  • Abmessung Höhe: 52,984 mm
  • Abmessung Länge: 36,982 mm
  • Bruttogewicht: 0,105 kg
  • Leistungsbeschreibung: Präzises und komfortables Schneiden.
  • Nettogewicht: 0,083 kg
  • Volumen: 0,384 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Für präzises und komfortables Schneiden
  • Werkstoffdicke, bis [mm]: 130
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb